HS1Lシリーズ

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 回路DT 注文コード06207416 品番HS1L-DT7Y4KMSRP-R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は回路など48種類から選べます 他の種類を見る
仕様アクチュエータ操作速度:0.05〜1m/s 表示灯色:赤 質量(g)- 電圧(V)DC24 保護構造IP67(IEC60529) 適合規格ISO14119、IEC60947-5-1、EN60947-5-1(TUV認証)、GS-ET-19(TUV認証)、UL508(ULリスティング認証)、CSA C22.2 No. 14(c-ULリスティング認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、用途規格:IEC60204-1/EN60204-1 定格電圧(V)表示灯:DC24 接点構成メイン回路:1NC+1NC、モニタ回路:1NC、1NC 定格絶縁電圧(V)300 動作力直接開路:50N以上 絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて) 相対湿度45〜85%(ただし、結露しないこと) 使用周囲温度(℃)-20〜55(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)30Hz、片振幅:1.5mm 保存温度範囲(℃)-40〜80(ただし、氷結しないこと) 引張強度(N)ロック時のアクチュエータ:3000以上(GS-ET-19) 耐振動(誤動作)10〜55Hz、片振幅:0.35mm 機械的耐久性100万回以上(GS-ET-19) 電気的耐久性10万回以上(AC-15 3A/250V)、100万回以上(AC/DC24V ・100mA)(操作頻度900回/時) 感電保護クラスClassU(IEC61140) 条件付短絡電流100A(250V) 定格インパルス耐電圧(kV)4(LED、ソレノイド-アース間:1.5) 汚染度(使用環境)3 定格通電電流(A)10 色(本体)赤/黒 最大操作頻度900回/時 ロック強度3000N 回路DT ロック機構ソレノイドロック コンジット口サイズPG13.5 定格使用電圧(V)30/125/250 動作ストローク(mm)直接開路:11以上 カテゴリーカテゴリ:V 手動ロック解除KEY 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする