曜日別特売
HS5D-12ZRNM HS5Dシリーズ IDEC(和泉電気) 06207678

HS5Dシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個接点構成2NC-1NO注文コード06207678品番HS5D-12ZRNM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
黒/赤(操作ヘッド色)質量(g)110タイプ金属ヘッドタイプ保護構造IP67(IEC60529)接点構成2NC-1NO定格絶縁電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)定格インパルス耐電圧(kV)4耐振動誤動作:10~55Hz、片振幅:0.5mm/耐久:30Hz、片振幅:1.5mm定格通電電流(A)10コンジット口サイズM20耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする