仕様●表示灯色:緑●ソレノイドユニット電圧(V):DC24●回路番号:ドアモニタ回路:2NC、1NO/ロックモニタ回路:2NC●表示灯定格電圧(V):DC24
質量(g)220
保護構造IP67(IEC60529)
ケーブル長(m)1
定格絶縁電圧(V)300(ドアモニタ回路)、150(ロックモニタ回路)、30(LED、ソレノイド-アース間)
絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)
接触抵抗(mΩ)300以下
ケーブルUL2464 No.22 AWG(12芯、0.3mm2相当/芯)
感電保護クラスClassU(IEC61140)
定格インパルス耐電圧(kV)メイン、ロックモニタ回路:1.5、ドアモニタ回路:2.5、LED、ソレノイド-アース間:0.5
ケーブル外径(Φmm)7.6
耐振動誤動作:10〜55Hz、片振幅:0.35mm/耐久:30Hz、片振幅:1.5mm
定格通電電流(A)2.5(2回路まで)、1.0(3回路以上)(-25℃以上35℃未満)/1.0(1回路)、0.5(2回路以上)(35℃以上50℃以下)
色(本体)黒
ロック機構ソレノイドロック
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000