リモートカメラ CR-N (BK)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06215591 品番 5157C001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

CR-N300、CR-N100は全辺18cm以下の小型ボディの為、テーブルの上に置いても違和感なく使用することが可能です。また、部屋のテイストに合わせてブラック・ホワイトの2カラーから本体色を選ぶことができます。

仕様●チルト(上下):垂直 -30° 〜 +100°●最大消費電力(備考):本体のみ●本体サイズ(H):178mm●チルト(上下)機能:あり●本体サイズ(W):154mm●カラーナイトビュー機能:なし●デジタルズーム倍率:20倍●パン(左右)機能:あり●パン(左右):水平 左右170°●光学ズーム倍率:20倍●本体サイズ(D):164mm●最大消費電力:16.2W●音声機能:なし 本体質量(g)2.2 型番CR-N300(BK) 有効画素数829万画素 解像度1920 × 1080 撮像素子1/2.3型CMOS 画像圧縮方式MPEG

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする