三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 溝入れ・突っ切り
チップ MGTL
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06230384
品番
MGTL33150 VP20MF
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥30,300
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
(材質)
超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。
ステンレス鋼に適したUPコート。
材質
VP20MF
切刃長さ(mm)
9.525
コーナー半径(mm)
0.2
トラスコ品番
223-3380
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴