C1000385 スペースキャラクターファン CRECOTE 06235708

 

C1000385 スペースキャラクターファン CRECOTE 06235708
C1000385 スペースキャラクターファン CRECOTE 06235708
C1000385 スペースキャラクターファン CRECOTE 06235708
C1000385 スペースキャラクターファン CRECOTE 06235708
C1000385 スペースキャラクターファン CRECOTE 06235708

スペースキャラクターファン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
ピンク
内容量1台注文コード06235708品番C1000385
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

この携帯扇風機は、巻きつけ、吊り下げ、手持ち、卓上置きの4つの使い方が可能な三脚デザインで、自転車ハンドルや車の座席、タオルハンガーなどアイデア次第で設置場所を選びません。最新型の羽なし設計で安全性が高く、髪を巻き込む心配がなく、やさしい風を提供します。コンパクトで軽量なため、スポーツ観戦や旅行などのアウトドアでも活躍します。USB充電対応。首振り機能も搭載しています。

用途ベビーカーなどに取り付けて空気循環にピンク寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×300風量4段階標準持続時間(h)12充電時間(時間)3~5バッテリー容量(mAh)5000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,300/税込1,430
沖縄地方数量1につき1,700/税込1,870
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする