※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DCLNL2020K09 ホルダ 三菱マテリアル 06277993 DCLNL2020K09 ホルダ 三菱マテリアル 06277993 DCLNL2020K09 ホルダ 三菱マテリアル 06277993

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード06277993 品番DCLNL2020K09
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
勝手 適合チップひし形80° 切込み角Kr(°)95 クランプシステムダブルクランプ チップ逃げ角(°)0 用途外径加工 全長(mm)125 寸法b(mm)20 寸法h(mm)20

商品説明動画

ワンアクション形 ダブルクランプシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする