※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DDJNR3225P11 ホルダ 三菱マテリアル 06278465 DDJNR3225P11 ホルダ 三菱マテリアル 06278465 DDJNR3225P11 ホルダ 三菱マテリアル 06278465

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード06278465 品番DDJNR3225P11
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)170 用途外径加工 適合チップひし形55° 勝手 寸法b(mm)25 寸法h(mm)32 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)0 クランプシステムダブルクランプ

商品説明動画

ワンアクション形 ダブルクランプシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする