※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FSCLC1008L-06S ホルダ 三菱マテリアル 06288387 FSCLC1008L-06S ホルダ 三菱マテリアル 06288387 FSCLC1008L-06S ホルダ 三菱マテリアル 06288387

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06288387 品番 FSCLC1008L-06S
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
全長(mm)125 用途内径加工 トラスコ品番663-4541 適合チップひし形80° 勝手 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)7 クランプシステムスクリューオン

商品説明動画

防振形ボーリングバー ディンプルバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする