ダッフルバック Ogioコラボ 802122

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06299636 品番802122
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:802122
アクラポビッチ製のオフィシャルダッフルバックです。Ogioブランドとのコラボレーション商品となります。サイズは55Lとなり、2・3日の小旅行にピッタリのサイズ感となります。
販売備考:サイズ:30x60x63cm、55L 素材:300Dナイロン、600Dポリエステル
色[カラー]:ブラック/レッド
サイズ:30x60x63cm
材質[素材]:ナイロン300Dxポリエステル600D
商品区分:アクセサリー

材質ナイロン300Dxポリエステル600D ブラック/レッド 区分アクセサリー 容量(L)55 寸法(cm)30×60×63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする