AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)の 外装系
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)の バイクカスタムパーツ
タイネツサイレンサー ステッカー P-HST12AL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06299925
品番
P-HST12AL
2月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:P-HST12AL
販売備考:NEW ロゴ アルミ製
タイプ:耐熱
色[カラー]:ブラック、レッド、イエロー
サイズ:100x29mm
材質[素材]:アルミ
材質
アルミ
寸法(mm)
100×29
色
ブラック、レッド、イエロー
タイプ
耐熱