CB-B12T1U プロテクションバー チタン アッパーサイド CB-B12T1U AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06305559 CB-B12T1U プロテクションバー チタン アッパーサイド CB-B12T1U AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06305559 CB-B12T1U プロテクションバー チタン アッパーサイド CB-B12T1U AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06305559 CB-B12T1U プロテクションバー チタン アッパーサイド CB-B12T1U AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06305559 CB-B12T1U プロテクションバー チタン アッパーサイド CB-B12T1U AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06305559

プロテクションバー チタン アッパーサイド CB-B12T1U

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06305559 品番CB-B12T1U
参考基準価格(税別)¥228,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:CB-B12T1U
30年間に渡ってハイエンドエキゾーストパイプを制作してきたアクラポビッチから、初となるプロテクションバーをラインナップ。新たな挑戦として素材はフルチタンで設定し、通常ステンレススチールで製造されるプロテクションバーに比べ、約40%も軽く作り上げることが出来ました。最高峰のアドベンチャーモデルに最高峰の技術を盛り込み設計されたAkrapovic製プロテクションバーを貴方にも!
販売備考:ADVENTUREモデルへの装着不可 ※ダウンサイド(品番:CB-B12T1D)は別売となります。※本製品は車体の損傷を完全に防ぐものではありません。製品に起因する車体への損傷・人に対する保証は対象外となります。
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] R1250GS 19-23
タイプ:プロテクションバー
色[カラー]:チタン/サンドブラスト
重量[キログラム]:2.38
材質[素材]:チタン
加工[有/無]:無
形状:専用
備考:ダウンサイド(品番:CB-B12T1D)は別売となります。※本製品は車体の損傷を完全に防ぐものではありません。転倒時に製品に起因する車体の損傷・人に対する保証は対象外となります。
商品区分:プロテクションバー
オプション:品番:CB-B12T1D

オプション品番:CB-B12T1D 材質チタン 形状専用 質量(kg)2.38 チタン/サンドブラスト 区分プロテクションバー 備考ダウンサイド(品番:CB-B12T1D)は別売となります。※本製品は車体の損傷を完全に防ぐものではありません。転倒時に製品に起因する車体の損傷・人に対する保証は対象外となります。 タイププロテクションバー 加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする