RBI18DL リンクボール RBI形(左ねじタイプ) THK 06335996

RBI18DL リンクボール RBI形(左ねじタイプ) THK 06335996 RBI18DL リンクボール RBI形(左ねじタイプ) THK 06335996

リンクボール RBI形(左ねじタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06335996 品番RBI18DL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

軸とホルダーが同一線上にあるシリーズで 引っ張り圧縮荷重が負荷でき なめらかな回転が得られます。

材質
ホルダ:高強度亜鉛合金
ボール付シャンク(球面部硬度):Hv650以上
ボール付シャンク(シャンク部):S35C(有色クロメート処理)
ブーツ:NBR系特殊合成ゴム
寸法L(mm)130.5 寸法L1(mm)58 寸法D2(mm)45 寸法W(mm)27 寸法L3(mm)32 寸法l1(mm)72.5 寸法S(mm)M18×1.5 JISクラスJIS2級 タイプ左ねじタイプ 寸法l3(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする