THK
THKの ベアリング(軸受)
THKの ロッドエンド
THKの ストレート型
リンクボール RBI形(左ねじタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06336005
品番
RBI20DL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,300
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
軸とホルダーが同一線上にあるシリーズで 引っ張り圧縮荷重が負荷でき なめらかな回転が得られます。
材質
ホルダ:高強度亜鉛合金
ボール付シャンク(球面部硬度):Hv650以上
ボール付シャンク(シャンク部):S35C(有色クロメート処理)
ブーツ:NBR系特殊合成ゴム
寸法L(mm)
133
寸法L1(mm)
63
寸法D2(mm)
45
寸法W(mm)
30
寸法L3(mm)
38
寸法l1(mm)
70
寸法S(mm)
M20×1.5
JISクラス
JIS2級
タイプ
左ねじタイプ
寸法l3(mm)
25
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方