RBI22DL リンクボール RBI形(左ねじタイプ) THK 06336014

RBI22DL リンクボール RBI形(左ねじタイプ) THK 06336014 RBI22DL リンクボール RBI形(左ねじタイプ) THK 06336014

リンクボール RBI形(左ねじタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06336014 品番RBI22DL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

軸とホルダーが同一線上にあるシリーズで 引っ張り圧縮荷重が負荷でき なめらかな回転が得られます。

材質
ホルダ:高強度亜鉛合金
ボール付シャンク(球面部硬度):Hv650以上
ボール付シャンク(シャンク部):S35C(有色クロメート処理)
ブーツ:NBR系特殊合成ゴム
寸法L(mm)145 寸法L1(mm)70 寸法D2(mm)50 寸法W(mm)32 寸法L3(mm)43 寸法l1(mm)75 寸法S(mm)M22×1.5 JISクラスJIS2級 タイプ左ねじタイプ 寸法l3(mm)26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする