THK
THKの ベアリング(軸受)
THKの ロッドエンド
THKの 直角型
リンクボール RBL形(右ねじタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06336136
品番
RBL18D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,900
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
鋼球とおねじを特殊溶接したボール付シャンクと直角にホルダーが形成されています。
材質
ホルダ:高強度亜鉛合金
ボール付シャンク(軸受用鋼球硬度):Hv650以上
ボール付シャンク(シャンク部):S35C(有色クロメート処理)
ブーツ:NBR系特殊合成ゴム
寸法S(mm)
M18×1.5
タイプ
右ねじタイプ
寸法L(mm)
93
寸法L1(mm)
71
寸法D2(mm)
44
寸法l(mm)
90
寸法L3(mm)
34
寸法l1(mm)
68
寸法l3(mm)
25
JISクラス
JIS2級
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方