※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

屋外向け商品WPシリーズ オイルミストフィルタ MW□000-Wシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 接続口径Rc1/4 ろ過度(μm)0.01(公称値) 最大処理流量(L/min[ANR])一次側圧力0.7MPa時:360 注文コード06344935 品番MW3000-8-W-X1-BW
参考基準価格(税別)¥18,600 販売価格(税込) ¥17,930
販売価格(税別)
16,300
この商品は接続口径・ろ過度・最大処理流量など26種類から選べます 他の種類を見る

屋外で使用可能なオイルミストフィルタです。
低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。
屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。
カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。
様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。

用途
屋外でのご使用に
周囲温度が低い環境でのご使用に
接続口径Rc1/4 質量(g)550 使用圧力(MPa)0.1〜1.0 ねじの種類配管:Rcねじ(圧力単位:MPa 温度表示単位:℃) ブラケット(添付)C形ブラケット 使用流体圧縮空気 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)−20〜60(但し、凍結なきこと) ドレン排出手動ペットコック付き 耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)0.01(公称値) 周囲温度(℃)−20〜60 ドレン貯容量(cm3)45 温度設定単位摂氏(℃) 最大処理流量(L/min[ANR])一次側圧力0.7MPa時:360 流れ方向逆流れ(右→左) RoHS指令(10物質対応)対応 設定圧力単位MPa 二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下) マントル(エレメント)交換Mタイプ(公称0.01μm; 残留油分0.01mg/m3)、目安:1年(6000時間)又は圧力降下0.1MPa
注意
※最大処理流量以内で使用してください。一時的に最大処理流量以上や、脈動の大きな場所へ設置すると、マントルの破損や油分・ドレン等が二次側へ飛散し、末端での不具合原因となります。
※二次側油分濃度は、一次側油分濃度30m g/m3入口空気温度21℃の時の値です。
※一次側には、早期な目詰りを防止する為、オイルミストフィルタ(Sタイプ)をプレフィルタとして設置してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする