曜日別特売
MW8000-20-W-SX1-BW 屋外向け商品WPシリーズ オイルミストフィルタ MW□000-Wシリーズ CKD 06345696

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MW8000-20-W-SX1-BW 屋外向け商品WPシリーズ オイルミストフィルタ MW□000-Wシリーズ CKD 06345696
MW8000-20-W-SX1-BW 屋外向け商品WPシリーズ オイルミストフィルタ MW□000-Wシリーズ CKD 06345696
MW8000-20-W-SX1-BW 屋外向け商品WPシリーズ オイルミストフィルタ MW□000-Wシリーズ CKD 06345696
MW8000-20-W-SX1-BW 屋外向け商品WPシリーズ オイルミストフィルタ MW□000-Wシリーズ CKD 06345696
MW8000-20-W-SX1-BW 屋外向け商品WPシリーズ オイルミストフィルタ MW□000-Wシリーズ CKD 06345696
MW8000-20-W-SX1-BW 屋外向け商品WPシリーズ オイルミストフィルタ MW□000-Wシリーズ CKD 06345696
MW8000-20-W-SX1-BW 屋外向け商品WPシリーズ オイルミストフィルタ MW□000-Wシリーズ CKD 06345696

屋外向け商品WPシリーズ オイルミストフィルタ MW□000-Wシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1台接続口径Rc3/4ろ過度(μm)0.3最大処理流量(L/min[ANR])一次側圧力0.7MPa時:2900注文コード06345696品番MW8000-20-W-SX1-BW
参考基準価格(税別)¥37,690販売価格(税込)¥36,328
販売価格(税別)
33,025

屋外で使用可能なオイルミストフィルタです。
低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。
屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。
カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。
様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。

用途
屋外でのご使用に
周囲温度が低い環境でのご使用に
接続口径Rc3/4質量(g)1810使用圧力(MPa)0.1~1.0ねじの種類配管:Rcねじ(圧力単位:MPa 温度表示単位:℃)ブラケット(添付)C形ブラケット使用流体圧縮空気保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動ペットコック付き耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)0.3周囲温度(℃)-20~60ドレン貯容量(cm3)80温度設定単位摂氏(℃)最大処理流量(L/min[ANR])一次側圧力0.7MPa時:2900流れ方向逆流れ(右→左)RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位MPa二次側油分濃度(mg/m3)0.5以下マントル(エレメント)交換Sタイプ(0.3μm; 残留油分0.5mg/m3)、目安:1年(6000時間)又は圧力降下0.1MPa
注意
※最大処理流量以内で使用してください。一時的に最大処理流量以上や、脈動の大きな場所へ設置すると、マントルの破損や油分・ドレン等が二次側へ飛散し、末端での不具合原因となります。
※二次側油分濃度は、一次側油分濃度30m g/m3入口空気温度21℃の時の値です。
※一次側には、早期な目詰りを防止する為、オイルミストフィルタ(Sタイプ)をプレフィルタとして設置してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする