曜日別特売
CCGT040102L-F チップ CCGT-F 京セラ 06348316

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ CCGT-F

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1箱(10個)注文コード06348316品番CCGT040102L-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,000

(材質)
PVDサーメット。超微粒子サーメットの性能をさらに高めるFS(ファインサーフェス)PVDサーメット。鋼の中~荒加工から仕上加工に適応。耐熱衝撃性改善により湿式加工に対応可能。

切刃長さ(mm)4.8逃げ角(度)7厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.2チップブレーカ片面トラスコ品番640-2160材質PV7020形状ひし形80°内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ(F・FSF)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする