CPMH080204HQ チップ CPMH-HQ 京セラ 形状ひし形80° 逃げ角11度 06349743

CPMH080204HQ チップ CPMH-HQ 京セラ 06349743 CPMH080204HQ チップ CPMH-HQ 京セラ 06349743

チップ CPMH-HQ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード06349743 品番CPMH080204HQ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

(材質)
高窒素含有TiCN系超微粒子サーメット。高い抗折強度を有し、耐欠損性・耐摩耗性に優れるベストサーメット。

切刃長さ(mm)8.1 逃げ角(度)11 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面70°〜90° コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ片面 トラスコ品番248-4277 種別ポジ 材質TN6020 形状ひし形80° 寸法A(mm)7.94 内接円直径(Φmm)7.94 厚さT(mm)2.38 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 寸法d(Φmm)3.5 コーナーR(mm)0.4 切削領域仕上げ〜中(HQ) 角度α(°)11 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする