パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の 卵焼き器・オムレツパン
デリシュ ふっ素加工玉子焼
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
06357027
品番
HB-8785
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
こびりつきにくいふっ素加工。お手入れ簡単。
材質
本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂
色
グリーン
質量(g)
274
サイズ(cm)
13×18
表面処理
ふっ素樹脂塗膜加工(内面)、焼付け塗装(外面)
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
335×135×55