パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
普段使いできる重箱1段 ゴムベルト付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06357036
品番
D-6590
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
普段使いからお弁当など、様々なシーンで使えます。ベルト付で持ち運びもOK。シール蓋付なので保存に便利です。
材質
本体・上ふた:メタクリル樹脂 中ふた:ポリエチレン
色
ブラック
容量(mL)
780
質量(g)
345
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
150×150×65
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
145×145×43