サンコープラスチック
サンコープラスチックの ゴミ箱
サンコープラスチックの ふた無しゴミ箱
クリーンダスト丸小グレー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06359197
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
袋が掛けられる取っ手付きゴミ箱
材質
ポリプロピレン
形状
丸形
幅(mm)
200
色
グレー
直径(Φmm)
192
高さ(mm)
204
質量(g)
約208
容量(L)
4.4
フタの種類
フタなし
商品タイプ
本体