平和工業
平和工業の ゴミ箱
平和工業の プッシュ式ゴミ箱
積み重ねゴミ箱スリム30L ナイトブルー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06360351
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
上に積み重ねることが出来るので省スペースで設置出来ます。30Lと45Lサイズ違いでも積み重ね可能。
材質
本体:ポリプロピレン、バネ:スチール
形状
角
色
ナイトブルー
容量(L)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×450×510
サイズ(mm)
590×476×878
注意
※水栓は付いていません
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
950
/
税込
¥
1,045
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1につき
¥
2,550
/
税込
¥
2,805
離島
数量1につき
¥
3,180
/
税込
¥
3,498