京セラ
京セラの チップ
京セラの ねじ切り
チップ TT32R/L
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
06360365
品番
TT32R6002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥36,300
この商品は
トラスコ品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●さらい刃:なし●ピッチM(mm):1.5~2.5●ピッチUN、G、R、W(山/inch):10~16
厚さ(mm)
3.18
寸法D1(mm)
4.4
適合ねじ
M、UN
適合ホルダ
KTTR...-16
寸法RE(mm)
0.3
寸法IC(mm)
9.525
寸法PNA(°)
60
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。