プッシュペール12L クールグレー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06360527 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

ワンプッシュOPENタイプ 袋止め付き。

材質本体:ポリプロピレン、バネ:スチール 形状 クールグレー 容量(L)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×275×374 サイズ(mm)560×375×820
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥950 / 税込 ¥1,045
北海道地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1につき ¥2,550 / 税込 ¥2,805
離島数量1につき ¥3,180 / 税込 ¥3,498

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする