曜日別特売
AZH528 化繊現場ほうき短柄 アズマ工業 06360615

AZH528 化繊現場ほうき短柄 アズマ工業 06360615
AZH528 化繊現場ほうき短柄 アズマ工業 06360615
AZH528 化繊現場ほうき短柄 アズマ工業 06360615
AZH528 化繊現場ほうき短柄 アズマ工業 06360615
AZH528 化繊現場ほうき短柄 アズマ工業 06360615

化繊現場ほうき短柄

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード06360615品番AZH528
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

工事現場・コンクリート・アスファルト・庭などのお掃除に。
先割れ加工したボリュームのある穂が木くずから、砂まで掃くことができます。
手軽にお掃除できて収納に便利な短柄タイプです。

材質穂:塩化ビニル樹脂、ヘッド:ポリプロピレン、柄:樹脂被覆鋼管質量(g)290寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×820×26繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする