京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法h(mm)
25
注文コード
06363201
品番
CSSNR2525M-12
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法h
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
25
適合チップ
正方形90°
勝手
右
クランプシステム
クランプオン方式
切込み角Kr(°)
45
チップ逃げ角(°)
0
用途
セラミック工具用外径・面取り加工用ホルダ
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。