京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの 柄付タイプ
カッタ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06365134
品番
MSE-4215
参考基準価格(税別)
¥1,940
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
用途
フェースミル(コーナー角45°タイプ)
仕様
●シート止めねじ:SP3×8
寸法A(mm)
10.53
寸法D(mm)
6.4
寸法E(mm)
3.4
寸法B(mm)
3.2
寸法C(mm)
1.5
主な用途
フェースミル(コーナー角45°タイプ)
角度α(°)
25
角度θ(°)
45
レンチ
-
クランプセット
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。