京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの 柄付タイプ
カッタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06365161
品番
MSE 4563
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥57,800
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
用途
フェースミル(コーナー角45°タイプ)
仕様
●シート:MSE-4245●シート止めねじ:SP3×8
寸法A(mm)
-
寸法D(mm)
-
寸法E(mm)
-
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
-
主な用途
フェースミル(コーナー角45°タイプ)
角度α(°)
-
角度θ(°)
-
レンチ
LW-3
クランプセット
CPS-6M
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。