京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 外径加工用
ホルダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06365247
品番
MVVNN2525M-16
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
クランプシステム
二重クランプ方式
適合チップ
ひし形35°
切込み角Kr(°)
72.5
チップ逃げ角(°)
0
勝手
なし
用途
一般外径ホルダ(外径・倣い加工)
トラスコ品番
645-7037
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
25
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。