S08X-SCLCR 06-10E ホルダ 京セラ スクリュークランプ方式 06365344

ホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 勝手 注文コード06365344 品番S08X-SCLCR 06-10E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000
この商品は勝手6種類から選べます 他の種類を見る
適合
クランプスクリュー:SB-2545TR
レンチ:FT-8
クランプシステムスクリュークランプ方式 適合チップひし形80° 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)7 勝手 切刃長さ(mm)6.5 用途エクセレントバー(内径・奥端面加工) トラスコ品番175-2294 寸法H(mm)7 寸法L1(mm)120 寸法F(mm)5 寸法D(Φmm)8 シャンク鋼シャンク 寸法L2(mm)17 シャンク径d(Φmm)8 寸法l1(mm)特殊 角度θ(°)12 最小加工径A(Φmm)10 基準コーナーR0.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする