※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
接続口径1
流れ方向逆流れ(右→左)
ドレン貯容量(cm3)80
注文コード06372637
品番WW8000-25N-W-FYKX1
参考基準価格(税別)¥65,600
販売価格(税込)
¥63,168
販売価格(税別)
この商品は接続口径・流れ方向・ドレン貯容量など128種類から選べます
他の種類を見る
屋外で使用可能なフィルタ・レギュレータです。
低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。
屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。
カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。
様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。