レコーディングカメラ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06383381 品番VL-CA10X
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

高画質(300万画素)で来訪者を内蔵microSDカードへ自動録画。
撮影した映像を内蔵microSDカードへ動画録画(約72時間:内蔵microSDカード64GBの場合)夜間もナイトビジョンでしっかり録画できます。
AC100V電源直結式の「かんたん施工」、カメラ単独ですぐに利用可能。わずらわしいネットワーク設備、通信配線、専用モニターも不要ですぐにご利用いただけます。
スマートフォンと直接通信で「かんたん録画再生」(ネットワーク設備不要)。
お手持ちのスマホに専用アプリ「おうちレコーダー」をインストールしてカメラの近くでアプリを操作することで、録画映像の再生やダウンロードができます。

用途ネットワーク設備不要、かんたん設置のおうち見守り屋外レコーディングカメラです。 使用場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※お使いになる前に、セキュリティ対策のために初期SSID/パスワード変更が必要です。また、カメラ本体の時計を設定するためにはアプリとの接続が必要です(停電が発生した場合、その後アプリとの接続がない場合は正しい時計設定が行われません)。
※本機とスマートフォンは他のネットワークを介さない直接通信を行うため、スマートフォンで録画データの
※確認やダウンロードなどをする場合は、カメラから約5m以内に近づいてください(遠隔地からの操作は
※できません)。本機とスマートフォンを接続し直接通信を行うと、スマートフォンとWi-Fiの接続が
※切断されます。カメラ接続後にWi-Fi設定を元に戻し忘れてまうと、モバイル通信が発生し、
※データ通信量が消費されますので、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする