TDT型トルクドライバテスタ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06383731 品番TDT60CN3
参考基準価格(税別)¥307,800 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

デジタルで、視差による読み取り誤差がありません。
「ローディング機構」により、トルクドライバの傾きや加力速度等の測定条件が安定し、読み取り誤差がありません。
測定レンジが広いので1台で多機種のトルクドライバに対応できます。
合否判定機能付き。判定結果により表示色が白/赤/青等に変わり、一目で判別可能です。
電源はAC100V〜240V 。

差込角(mm)六角対辺6.35オス(マイナス0.7溝付) 電源(V)【AC】100〜240 ±10% 50/60Hz 1目盛(cN・m)0.005 最小トルク(cN・m)2 最大トルク(cN・m)60 データ出力RS232C(準記)、USBコネクタ(Bタイプ)対応シリアル通信 統計機能処理:サンプル数、最大値、最小値、平均値 データメモリ1000(TDT2互換モードのM99モード時は99データ) 測定モードPEAK/RUN 使用環境温度(℃)範囲:0〜40 リセットマニュアル/オート(0.1〜5.0sec 任意設定可能) 合否判定上下限値登録:10 ゼロ調整範囲自動

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする