キッチンペーパーハンガーラージ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06386890 品番 LES3227
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

キッチンペーパーのロールタイプを簡単に1枚ずつ切ることができます。
大判のロールタイプにも対応しています。
繰り返し使用できる粘着シート付きだから設置も簡単。
左右どちらからでもペーパーを入れることができるので、設置場所を選びません。
鋼板なのでレシピやメモ紙をマグネットで貼り付けられます。

付属品補助取付けネジ2本 材質本体:鋼板(アクリル樹脂焼付塗装)、開口部フタ:ABS樹脂、粘着シート:PETフィルム ホワイト 最大積載量(kg)1
注意
※キッチンペーパーは、ロールタイプで直径16cm×幅28cm以内の物をご使用ください。棚板の厚み2.5cm以下、後ろに18cm以上の空きのある場所に取り付けてください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする