曜日別特売
LES3230 スチームクッカー オークス 06387005

LES3230 スチームクッカー オークス 06387005
LES3230 スチームクッカー オークス 06387005
LES3230 スチームクッカー オークス 06387005
LES3230 スチームクッカー オークス 06387005
LES3230 スチームクッカー オークス 06387005
LES3230 スチームクッカー オークス 06387005
LES3230 スチームクッカー オークス 06387005
LES3230 スチームクッカー オークス 06387005

スチームクッカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード06387005品番LES3230
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

「蒸す×焼く」でヘルシーに時短で焼き上げる魚焼きロースター。
本体のウォーターポケットに水を入れて、高温の蒸気で食材を包み込み、ふっくらとやわらかい食感に仕上がります。
魚だけでなく、お肉、野菜、お餅などさまざまな食材を調理できます。
IH200V・100V、ガスなど様々な熱源で使用できます。
蓋は左右どちらでも立てて置けるので調理スペースを有効に使えます。
焦げや傷がつきにくくお手入れしやすいフッ素コーティングを施しました。

材質本体:アルミニウム合金(内面:ふっ素樹脂塗膜加工[炭配合])(底面:鉄溶射加工)、フタ:ステンレス鋼(クロム18%)、全面物理強化ガラス、ナイロン(ガラス繊維入り[耐熱温度180℃])、水差し:ポリプロピレン[耐熱温度90℃]質量(kg)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×215×125(フタ含む)、焼き面約220×158
注意
※IHやガスなどの様々な熱源に対応
※海外製IHクッキングヒーターでは使用できない機種もあります。食器洗い乾燥機不可。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする