セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の 道路用品
セーフラン安全用品の 方向指示板
LED方向指示矢印シート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06387739
品番
J2375
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
用途
夜間工事時の車両や通行人誘導に。
付属品
専用収納袋
材質
PVC
質量(g)
約620
寸法(cm)
85×46
光源
LED
使用電池
必要電池:アルカリ乾電池(単3×3本)
厚さ(cm)
約1.0
注意
※電池ボックス電源をOFFにした状態では商品本体をONにしても光りません。
※電池は付属しておりませんので別途お買い求めください。