曜日別特売
XND2008BLKLE9 ダウンライト 200形 Φ75 広角 3000K 黒 Panasonic(パナソニック) 06417446

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダウンライト 200形 Φ75 広角 3000K 黒

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット
注文コード
06417446
品番
XND2008BLKLE9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,100

【本体】NDN28003BK+【電源ユニット】NNK20010NLE9の組合せ

仕様
●器具光束:1860lm●電圧:100~242V●消費電力:15W●消費効率:124lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】鋼板(ブラックつや消し仕上)●【枠】鋼板(ブラックつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ75、ビーム角45度・広角タイプ・光源遮光角15度●Ra85【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ100用NNN28023K●埋込型●広角タイプ●天井面取付専用●入力電流(100V時):0.156A●入力電流(200V時):0.078A●入力電流(242V時):0.067A●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ75mm●埋込高:96mm●質量:0.6kg●LED(電球色)●色温度:3000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
調光の可否
非調光
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする