本体画像

- アウトドアミニ中華鍋 KANUCHI 06437107 - アウトドアミニ中華鍋 KANUCHI 06437107

アウトドアミニ中華鍋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード06437107 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

持ち運びに便利なコンパクトサイズ
柄が取り外せるのでコンパクトに収納
熱くなりにくい木柄仕様
初回シーズニング不要

用途アウトドアでの調理に 材質鍋・ねじ・ワッシャー:鉄、取っ手:天然木 加工表面加工:シリコン焼付塗装 満水容量(mL)700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする