EARTH MAN
EARTH MANの 汎用管継手
EARTH MANの くい込み管継手・インサート管継手
異径中間ニップル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06465436
品番
A3107
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
形状
異径中間ニップル
ねじ径
R3/8(PT3/8)×R1/2(PT1/2)
最高使用圧力(MPa)
1.0
用途
サイズの異なる内ねじと内ねじを接続
材質(本体)
黄銅(真鍮)
ねじの種類
R
仕上
メッキ