EARTH MAN
EARTH MANの 汎用管継手
EARTH MANの くい込み管継手・インサート管継手
中間ソケット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06465542
品番
A3302
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
形状
中間ソケット
ねじ径
Rc1/4(PT1/4)×Rc1/4(PT1/4)
最高使用圧力(MPa)
1.0
用途
外ねじと外ネジを接続
材質(本体)
黄銅(真鍮)
ねじの種類
Rc(PT)
仕上
メッキ