EARTH MAN
EARTH MANの 汎用管継手
EARTH MANの くい込み管継手・インサート管継手
異径中間ソケット
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06465585
品番
A3309
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
形状
異径中間ソケット
ねじ径
Rc3/8(PT3/8)×Rc1/2(PT1/2)
最高使用圧力(MPa)
1.0
用途
サイズの異なる外ねじと外ねじを接続
材質(本体)
黄銅(真鍮)
ねじの種類
Rc(PT)
仕上
メッキ