モリテックス
モリテックスの ステージ/画像処理
モリテックスの 画像処理
モリテックスの レンズ
テレセントリックレンズ MML-HR 5Mシリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
光学倍率
0.3
W.D.(mm)
65.1
注文コード
06488256
品番
MML03-HR65D-5M
参考基準価格(税別)
¥140,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
光学倍率・W.D.
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
MMLシリーズ最高のコントラストとNAを持った高解像モデル。
500万画素カメラなど高画素カメラと組合わせることで、より高画質の画像撮影ができます。
マウント
Cマウント
W.D.(mm)
65.1
鏡筒長(mm)
137.1
光学倍率
0.3
質量(g)
202
分解能(μm)
15.7
寸法NA(mm)
0.021
寸法O/I(mm)
219.7
被写界深度(mm)
6.2
有効FNo
7
TVディストーション
0.002%
適合カメラ
最大2/3型