モリテックス
モリテックスの ステージ/画像処理
モリテックスの 画像処理
モリテックスの レンズ
テレセントリックレンズ MML-HR 5Mシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
光学倍率
2
W.D.(mm)
65
注文コード
06488317
品番
MML2-HR65DVI-5M
参考基準価格(税別)
¥165,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
光学倍率・W.D.
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
MMLシリーズ最高のコントラストとNAを持った高解像モデル。
500万画素カメラなど高画素カメラと組合わせることで、より高画質の画像撮影ができます。
マウント
Cマウント
W.D.(mm)
65
鏡筒長(mm)
102.5
光学倍率
2
質量(g)
200
分解能(μm)
2.4〜15.3
寸法NA(mm)
0.125〜0.02
寸法O/I(mm)
185
被写界深度(mm)
0.15〜0.9
有効FNo
7.3〜44.9
TVディストーション
0.006%
適合カメラ
最大2/3型