モリテックス
モリテックスの ステージ/画像処理
モリテックスの 画像処理
モリテックスの レンズ
テレセントリックレンズ MML-HR 5Mシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
光学倍率
3
W.D.(mm)
65
注文コード
06488344
品番
MML3-HR65VI-5M
参考基準価格(税別)
¥175,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
光学倍率・W.D.
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
MMLシリーズ最高のコントラストとNAを持った高解像モデル。
500万画素カメラなど高画素カメラと組合わせることで、より高画質の画像撮影ができます。
マウント
Cマウント
W.D.(mm)
65
鏡筒長(mm)
126.9
光学倍率
3
質量(g)
275
分解能(μm)
2.1〜10.5
寸法NA(mm)
0.157〜0.032
寸法O/I(mm)
209.5
被写界深度(mm)
0.085〜0.42
有効FNo
9.6〜47.5
TVディストーション
0.004%
適合カメラ
最大2/3型