モリテックス
モリテックスの ステージ/画像処理
モリテックスの 画像処理
モリテックスの レンズ
テレセントリックレンズ MML-HR 5Mシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
光学倍率
4
W.D.(mm)
65
注文コード
06488353
品番
MML4-HR65DVI-5M
参考基準価格(税別)
¥185,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
光学倍率・W.D.
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
MMLシリーズ最高のコントラストとNAを持った高解像モデル。
500万画素カメラなど高画素カメラと組合わせることで、より高画質の画像撮影ができます。
マウント
Cマウント
W.D.(mm)
65
鏡筒長(mm)
142.6
光学倍率
4
質量(g)
290
分解能(μm)
2〜8.2
寸法NA(mm)
0.167〜0.041
寸法O/I(mm)
225.1
被写界深度(mm)
0.06〜0.24
有効FNo
12.1〜48.6
TVディストーション
0.01%
適合カメラ
最大2/3型