テレセントリックレンズ MML-HR 5Mシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光学倍率0.3 W.D.(mm)110 注文コード06488396 品番MML03-HR110-5M
参考基準価格(税別)¥150,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は光学倍率・W.D.など15種類から選べます 他の種類を見る

MMLシリーズ最高のコントラストとNAを持った高解像モデル。
500万画素カメラなど高画素カメラと組合わせることで、より高画質の画像撮影ができます。

マウントCマウント W.D.(mm)110 鏡筒長(mm)142.4 光学倍率0.3 質量(g)209 分解能(μm)15.7 寸法NA(mm)0.021 寸法O/I(mm)269.9 被写界深度(mm)6.2 有効FNo7 TVディストーション0.003% 適合カメラ最大2/3型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする