テレセントリックレンズ MML-HRシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光学倍率0.5 W.D.(mm)65.3 注文コード06488414 品番MML05-HR65
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は光学倍率・W.D.など26種類から選べます 他の種類を見る

41万画素以上のメガピクセルカメラ(4.65μm/Pix〜)に対応した高性能モデルです。
画面全域での高解像力と高コントラスト設計により、数値だけでは比較できない驚愕の超高画質を実現。
高精細検査・アライメントで真の威力を発揮します。

寸法NA(mm)0.026 寸法O/I(mm)172.8 W.D.(mm)65.3 光学倍率0.5 分解能(μm)12.8 マウントCマウント 被写界深度(mm)3 鏡筒長(mm)90 質量(g)70 有効FNo9.5 TVディストーション-0.001% 適合カメラ最大2/3型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする