曜日別特売
MML2-HR65D テレセントリックレンズ MML-HRシリーズ モリテックス 06488484

テレセントリックレンズ MML-HRシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個光学倍率2注文コード06488484品番MML2-HR65D
参考基準価格(税別)¥100,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

41万画素以上のメガピクセルカメラ(4.65μm/Pix~)に対応した高性能モデルです。
画面全域での高解像力と高コントラスト設計により、数値だけでは比較できない驚愕の超高画質を実現。
高精細検査・アライメントで真の威力を発揮します。

寸法NA(mm)0.074寸法O/I(mm)162.6W.D.(mm)65光学倍率2分解能(μm)4.5マウントCマウント被写界深度(mm)0.27鏡筒長(mm)80.1質量(g)52有効FNo13.5TVディストーション0.018%適合カメラ最大2/3型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする